Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Taille hexagonale0.875 po / 22.225 mm
- Longueur1.37 po / 34.798 mm
- Poids0.17 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Type de fin 1Femme
- Style de fin 2Raccord tournant évasé JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage3/4-16
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).