Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Center Hole DiameterSTRAIGHT
- Poids0.11 lb
- Wheel Diameter5 po
Details
- ApplicationMélange
- Type d’arbreÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionIdéal pour les surfaces inégales
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- Type de formulaireDisque
- Numéro de grain60
- Numéro de stock du fabricant15L516
- Numéro CUP du fabricant662980311653
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.12200 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis25.000
- Poste29
- Type de roue29
Aperçu
Description du fabricant
15L516 5 PO X 7/8 , GR60 FLEXCUT
- Motif Diamond-Cut - retrait élevé, meulage à froid; solution de finition en une seule étape pour réduire les coûts; meulage de divers métaux sans gougeage; retrait des soudures et laisser un fini lisse; travail sur des surfaces courbées; pour une utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier; métaux non ferreux; FLEXCUT, la meule flexible la plus populaire depuis plus de 25 ans, est spécialement formulée pour offrir un retrait supérieur sur tous les métaux ferreux et non ferreux sans obstruction ni chargement.