Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.25 po
- Longueur totale4.64 po
- Largeur totale1.25 po
Détails
- Type d’ajustementBouton
- CavitéC-12-2
- Pression réglée en usine55 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Débit maximum190 l/min
- Pression de fonctionnement maximale100 bars
- Pression de service minimale10 bars
- Nombre d’orifices de soupape2
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Matériau de la vanneCartouche seulement
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal