Motion
00 50 03 TKA

KNIPEX
00 50 03 T BKA

00 50 03 T BKA ATTACHE D'OUTIL KNIPEX
N° D’ARTICLE MI10652394
N° MFR00 50 03 T BKA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 50 03 T BKA

00 50 03 T BKA ATTACHE D'OUTIL KNIPEX
N° D’ARTICLE MI10652394
N° MFR00 50 03 T BKA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 1/8
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.94 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.33 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.36 po.

Détails

  • Type d’accessoire
    Pinces à outils attachées
  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Mousquetons verrouillables de fixation d’outils
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • Deux mousquetons verrouillables sont dotés d’un verrou de sécurité moleté empêchant l’ouverture involontaire de la barrière. •N’est pas un dispositif d’ÉPI - ne supportera pas le poids humain. •Inspecter l’usure avant chaque utilisation. •À utiliser uniquement avec le système d’attache à outil KNIPEX . •Vérifiez toujours les instructions pour une utilisation et une fixation correctes. •À utiliser avec les outils d’attache KNIPEX avec point de montage intégré dans la poignée. •Ne pas connecter le mousqueton directement au point de fixation de l’attache.
  • Groupe et classe
    Outils attachés
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Code d’harmonisation
    7616.10.7030
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221022440
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221022440

Aperçu

Description du fabricant
00 50 03 T BKA ATTACHE D'OUTIL KNIPEX
  • Deux mousquetons verrouillables sont dotés d’un verrou de sécurité moleté empêchant l’ouverture involontaire de la barrière.
  • N’est pas un dispositif d’EPI – ne supporte pas le poids humain.
  • Inspectez l’usure avant chaque utilisation.
  • À utiliser uniquement avec le système d’attache à outil KNIPEX .
  • Vérifiez toujours les instructions pour une utilisation et une fixation correctes.
  • À utiliser avec les outils d’attache KNIPEX avec point de montage intégré dans la poignée.
  • Ne pas connecter le mousqueton directement au point de fixation de l’attache.