Spécifications
Dimensions
- Poids6.2 oz
Détails
- Cote anti-arcs13 cal/cm² et CAT 2
- CouleurGris
- Groupe et classeCAT 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant845811057443
- Matériel6.2 oz Tricot en mélange OPF TECGEN
- Style chemiseT-shirt à manches longues
- Style de manchesChandail à manches longues
- CUP_NON845811057443
Aperçu
- Comprend OPF, la plus récente technologie en matière de tissu de carbone
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Protection double contre les arcs électriques et les incendies éclairs
- Excellente pièce à superposer pour une protection accrue
- Excellent taux d’évacuation de l’humidité et de séchage
- Tissu performance ignifuge léger et respirant
- Poignets en tricot côtelé pour un ajustement confortable et sûr
- Options de couleurs chinées uniques
- Confort accru à l’encolure avec étiquette sans étiquette et coutures recouvertes
- Lessive à domicile