Spécifications
Dimensions
- Poids5.5 oz
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsNFPA 70E, NFPA 2112, ASTM F1506, CSA Z462, OSHA 1910.269, certifié UL
- Cote anti-arcs8 cal/cm2
- CouleurBleu clair
- DescriptionChemise de travail FR DRIFIRE TECGEN, femme
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant845811069514
- MatérielSergé
- Style chemiseChemise de travail
- CUP_NON845811069514
Aperçu
Description du fabricant
TCGSSWN00119MDRG00 TECGEN POUR FEMMES FR
- Protection double contre les arcs électriques et les incendies éclairs
- Fente pour stylo/crayon dans la poche avant
- Silhouette féminine
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Tissu léger et respirant
- Évacuation de l’humidité et taux de séchage inégalés
- Deux poches à rabat sur la poitrine
- Nos vêtements ignifuges pour femmes sont conçus pour assurer la sécurité, le confort et l’élégance de toutes les femmes, y compris les femmes enceintes
- Si vous magasinez des vêtements de maternité pour le travail, nous vous suggérons d’augmenter d’une taille dans nos chemises ignifuges pour femmes afin d’accommoder un corps qui change lorsque vous vous y attendez. Veuillez consulter nos tableaux des tailles au besoin.