Motion
ES5X2POD
ES5X2POD
N° D’ARTICLE MI10661073
N° MFRES5X2POD
Prix32.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ES5X2POD
N° D’ARTICLE MI10661073
N° MFRES5X2POD
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
Prix32.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.5000 po
  • Taille de la roulette
    5.0000 po, 127 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Hauteur de montage
    6.5000 po, 165.10 mm
  • Hauteur totale
    6.5000 po,165.09 mm
  • Rayon pivotant
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Taille des pneus
    5 x 2.0000 po, 127 x 50.80 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme à la norme RoHS, essieu creux avec graisse Zerk
  • Application
    Chariots d’atelier, conteneurs, chariots de plateforme, chariots de bois
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    Ligne E
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Chemin de roulement à bille double
  • Matériau de base
    Polypropylène
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Ligne E
  • Plaque supérieure
    4.0000 po x 4-1/2 po, 101.60 mm x 114.30 mm
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyoléfine
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Type de matériau de roue
    Polyoléfine
  • Type de roue
    Polyoléfine

Aperçu

Description du fabricant
ES5X2POD 5X2 POL PRO SWL ROULETTE SUPÉRIEURE EMBOUT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté