Spécifications
Dimensions
- Poids1.929 lb
Details
- AccessoiresSupport de montage, manomètre
- Type d’expert en sinistresBouton rotatif avec détente
- Débit d’air141.26 scfm
- Matériau du corpsAluminium moulé sous pression
- Matériau du bouchonPA, POM
- Comp. liquideAir comprimé, gaz inerte
- Type de liquideAir comprimé
- Options inclusesManomètre
- Sexe du port d’entréeFemme
- Position du port d’entréeEn ligne
- Type de boutonRonde
- MatérielAluminium moulé sous pression
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal141.26 scfm
- Pression de fonctionnement maximale20 bars
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Surveiller la sortieavec manomètre
- Sexe du port de sortieFemme
- Position du port de sortieEn ligne
- Sexe portuaireFemme
- Unité d’affichage de la pressionbarre
- Manomètre inclusOui
- Fonction de soulagementSoulagement
- Série/systèmeMS
- Normes respectéesConforme aux normes RoHS, VDMA24364-B1, B2-L
- Type d’approvisionnementModulaire
- Matériau du joint de soupapeNBR
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Festo Municipal Water TechnologyYour objective is maximum efficiency when planning, installing and operating municipal water and wastewater treatment plants. Thanks to our integrated automation solutions, smart tools and personal support during all project phases, you always reach your objective worldwide.
View brochure
12 Ways to Lower Costs and Boost Performance of Festo Water Filtration SkidsThis paper outlines 12 strategies to help water filtration skid OEMs reduce costs and improve performance across design, assembly, and support phases. It emphasizes simplified engineering, streamlined production, and responsive, data-driven service to enhance profitability and competitiveness.
View brochure
Festo Motion Control PortfolioFesto's motion control product portfolio.
View flyer
Festo Metric Standard for Pneumatic CylindersFesto's metric standards for pneumatic cylinders
View flyer
More resources
Festo Industrial Valves
Shop Festo industrial valves
Festo Connection Technology
This catalog outlines inch and metric pneumatic connection components, including fittings, unions, valves, regulators, tubing, and accessories with part numbers and specifications. It also lists pressure ratings, packaging details, and available configuration options.