Motion
BV3L0250SA4321

DELAWARE MFG IND CORP
BV3L0250SA4321

Robinet à bille 3-Way – 3-Way, 400 psi max., 1/4 po., corps en aluminium
N° D’ARTICLE MI10665569
N° MFRBV3L0250SA4321
Prix102.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BV3L0250SA4321

Robinet à bille 3-Way – 3-Way, 400 psi max., 1/4 po., corps en aluminium
N° D’ARTICLE MI10665569
N° MFRBV3L0250SA4321
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
Prix102.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.7000 po
  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de connexion
    ORB SAE
  • Direction du débit
    3-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Vanne d’inverseur multivoies
  • Série
    BV3L
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Laiton
  • Type
    Vanne d’inverseur multivoies

Aperçu

Description du fabricant
BV3L0250SA4321 3-WAY VANNE À BILLE LP 1/4 PO