Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.0000 po
- Taille du port1.0000 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Type de connexionORB SAE
- Direction du débit3-Way
- Pression de fonctionnement maximale400 psi
- Matériau du joint toriqueBuna-N
- Types de produitsVanne d’inverseur multivoies
- SérieBV3L
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brocheLaiton
- TypeVanne d’inverseur multivoies