Motion
BV3V0250NA1111

DELAWARE MFG IND CORP
BV3V0250NA1111

Robinet à bille 3-Way – 3-Way, 5000 psi max., 1/4 po., corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI10665992
N° MFRBV3V0250NA1111
Prix267.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BV3V0250NA1111

Robinet à bille 3-Way – 3-Way, 5000 psi max., 1/4 po., corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI10665992
N° MFRBV3V0250NA1111
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
Prix267.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.3700 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de connexion
    NPT
  • Direction du débit
    3-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Balle flottante multivoie
  • Série
    BV3V
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Acier au carbone
  • Type
    Balle flottante multivoie

Aperçu

Description du fabricant
BV3V0250NA1111 BV3V " NPT, ALÉSAGE " L", 9