Motion
BVAH1250FH1111

DELAWARE MFG IND CORP
BVAH1250FH1111

Robinet à bille HP - 1-1/4 po à orifice, corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI10666332
N° MFRBVAH1250FH1111
Prix814.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BVAH1250FH1111

Robinet à bille HP - 1-1/4 po à orifice, corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI10666332
N° MFRBVAH1250FH1111
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
Prix814.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de connexion
    SAE 4-Bolt UNC
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Vanne à bille à corps rond
  • Série
    BVAH
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Acier au carbone
  • Plage de température
    -60 à 400 °F
  • Type
    Vanne à bille à corps rond

Aperçu

Description du fabricant
BVAH1250FH1111 SAE C.62 4-B FLG HP BV 1-