Motion
BVAH1250S1111ZGZA

DELAWARE MFG IND CORP
BVAH1250S1111ZGZA

Robinet à bille - 1-1/4 po à orifice, corps en acier au carbone, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI10666423
N° MFRBVAH1250S1111ZGZA
Prix417.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BVAH1250S1111ZGZA

Robinet à bille - 1-1/4 po à orifice, corps en acier au carbone, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI10666423
N° MFRBVAH1250S1111ZGZA
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
Prix417.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de connexion
    ORB SAE
  • Style de poignée
    Manivelle
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Vanne à bille à corps rond
  • Série
    BVAH
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Acier au carbone
  • Plage de température
    -60 à 400 °F
  • Type
    Vanne à bille à corps rond

Aperçu

Description du fabricant
BVAH1250S1111ZGZA BVAH-1250S-1111 /PM /H