Spécifications
Dimensions
- Taille du port1-1/2 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de connexionNPT
- Style de poignéeManivelle
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Température de fonctionnement min.-60 °F
- Matériau du joint toriqueViton
- Types de produitsVanne à bille à corps rond
- SérieBVAH
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brocheAcier inoxydable
- Plage de température-60 à 400 °F
- TypeVanne à bille à corps rond