Motion
BVAH2000W41113AZZA

DELAWARE MFG IND CORP
BVAH2000W41113AZZA

Robinet à bille - 1-7/8 po à orifice, corps en acier au carbone, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI10667096
N° MFRBVAH2000W41113AZZA
Prix703.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BVAH2000W41113AZZA

Robinet à bille - 1-7/8 po à orifice, corps en acier au carbone, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI10667096
N° MFRBVAH2000W41113AZZA
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
Prix703.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-7/8 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de connexion
    Soudure de douille
  • Style de poignée
    Manivelle
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Types de produits
    Vanne à bille à corps rond
  • Série
    BVAH
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Acier au carbone
  • Plage de température
    -60 à 400 °F
  • Type
    Vanne à bille à corps rond

Aperçu

Description du fabricant
BVAH2000W41113AZZA BVAH-2000W4-1113 /G