Motion
BVHS1250N2213
Robinet à bille - 6000 psi max., 1-1/4 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10672252
N° MFRBVHS1250N2213
Prix1,269.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille - 6000 psi max., 1-1/4 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10672252
N° MFRBVHS1250N2213

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,269.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de connexion
    NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Série
    BVHS
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
BVHS1250N2213 BVHS-1250N-2213 6K PSI NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté