Motion
BVHS1500N2211
Robinet à bille - 6000 psi max., 1-1/2 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10672315
N° MFRBVHS1500N2211
Prix1,378.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille - 6000 psi max., 1-1/2 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10672315
N° MFRBVHS1500N2211

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,378.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de connexion
    NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Série
    BVHS
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
BVHS1500N2211 BVHS-1500N-2211, 6K psi VA