Motion
BVHS1500N2213PZZK

DELAWARE MFG IND CORP
BVHS1500N2213PZZK

Robinet à bille - 6000 psi max., 1-1/2 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10672322
N° MFRBVHS1500N2213PZZK
Prix1,762.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BVHS1500N2213PZZK

Robinet à bille - 6000 psi max., 1-1/2 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10672322
N° MFRBVHS1500N2213PZZK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,762.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de connexion
    NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Série
    BVHS
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
BVHS1500N2213PZZK BVHS 1" NPT, ACIERS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon