Motion
BVQ0500S2211ZZZL

DELAWARE MFG IND CORP
BVQ0500S2211ZZZL

Robinet à bille - 6000 psi max., 1/2 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10673126
N° MFRBVQ0500S2211ZZZL
Prix1,098.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BVQ0500S2211ZZZL

Robinet à bille - 6000 psi max., 1/2 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10673126
N° MFRBVQ0500S2211ZZZL
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
Prix1,098.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.9000 po
  • Longueur totale
    3.3100 po
  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de connexion
    ORB SAE
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Série
    BVQ
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Acier inoxydable
  • Plage de température
    -20 à 400 °F
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
BVQ0500S2211ZZZL BVQ PO SAE, ACIER INOXYDABLE S