Motion
67-308/TTTG
Gants en nitrile ambidextres supérieurs avec poignée texturée pour balance de poisson - 8 mil
N° D’ARTICLE MI10691637
N° MFR67-308/XXXL
Prix2.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en nitrile ambidextres supérieurs avec poignée texturée pour balance de poisson - 8 mil
N° D’ARTICLE MI10691637
N° MFR67-308/XXXL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    3X-Large
  • Longueur  
    36.8 cm
  • Épaisseur
    8 mil

Détails

  • Détails supplémentaires
    La technologie Grippaz s’appuie sur un motif de tartre de poisson qui offre une adhérence inégalée. Conception ergonomique pour offrir une adhérence à l’extérieur et à l’intérieur La formule extensible robuste en nitrile s’ajuste plus confortablement que les gants traditionnels et offre un confort maximal, une durabilité à usages multiples et une dextérité.
  • Application
    Idéal pour la manipulation de pièces huileuses/humides, la pulvérisation de peinture, l’entretien et la réparation automobiles et l’électroplaquage d’objets.
  • Marque
    Grippaz
  • Couleur
    Bleu
  • Description
    L’Ambi-dex® avec technologie Grippaz de squames de poisson offre une adhérence inégalée. Conception ergonomique pour offrir une adhérence à l’extérieur et à l’intérieur La formule extensible robuste en nitrile s’ajuste plus confortablement que les gants traditionnels et offre un confort maximal, une durabilité à usages multiples et une dextérité. Idéal pour la transformation de la volaille et du poisson, la production laitière et la transformation des fruits et légumes.
  • Mot-clé de description
    Gants jetables
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Grade
    Supérieur
  • Motif de prise
    Échelle de poisson
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314222009
  • Matériel
    Nitrile
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • CUP_NON
    616314222009

Aperçu

Description du fabricant
GANTS GRIPPAZ 67-308 TTTG
  • La conception brevetée à l’intérieur et à l’extérieur du gant offre une excellente prise pour manipuler les aliments humides et glissants
  • Spécialement formulé pour une excellente performance avec les aliments gras
  • Le matériau est conforme à la norme 21 CFR dans les applications à usage répété et avec contact
  • Le mélange de nitrile exclusif de 8 mils avec motif breveté de tartre de poisson est plus résistant aux déchirures et aux perforations que les gants jetables conventionnels à usage unique – pour une utilisation prolongée et une réduction des déchets
  • Le mélange de nitrile exclusif offre une flexibilité, un confort et une mobilité améliorés, réduisant ainsi la fatigue des mains
  • Gants bleus de qualité alimentaire et emballage pour l’alignement avec les protocoles de salubrité alimentaire
  • La conception ambidextre des gants réduit le gaspillage en éliminant le besoin de diviser les paires