Spécifications
Détails
- CouleurSable
- Spécifications de conformitéNFPA 70E, ASTM F1506
- Catalogue du fabricantthinknsa.com/mwdownloads/download/link/id/435/
- Matériel6.5 oz PRIME DRIFIRE®
Aperçu
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Conçu avec des coutures plates pour plus de confort
- Plusieurs façons de porter
- Une seule couche
- Technologie de contrôle des odeurs
- Utilise une technologie de gestion de l’humidité
- Unisier
- FPS 50+, le tissu bloque jusqu’à 99.5 % des rayons UV