Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM12
- Taille nominale du rail45 mm
- Hauteur totale60 mm
- Longueur totale139 mm
- Largeur totale120 mm
- Poids2.8 kg
Détails
- Classe de précisionGrade normal
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de blocBloc standard
- Capacité de charge dynamique82.2 kN
- Type de graisseGraisse AFB-LF THK
- Capacité de charge101 kN
- Numéro CUP du fabricant202A45A22000000
- Norme de mesureMétrique
- PréchargementNormal
- Type de jointSS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
- SérieHSR-C
- Capacité de charge statique101 kN
- CUP_NON202A45A22000000
Aperçu
- Taille standard mondiale
- Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
- Bloc à bride avec trous taraudés (peut être installé à partir du haut ou du bas)
- Charge admissible importante : capacité de charge de 13x par rapport à la douille linéaire (arbre rond), ce qui équivaut à une durée de vie de 2,200x plus longue et à un potentiel de réduction significatif
- Structure à charge égale à 4 voies : les charges nominales appliquées au bloc sont uniformes dans les quatre directions (radiale, radiale inversée et latérale), ce qui permet d’utiliser le guide de mouvement linéaire dans toutes les orientations et dans les applications étendues
- Capacité d’absorption des erreurs de montage : les rainures à arc circulaire uniques de THK permettent l’absorption d’une erreur de montage, ce qui permet d’obtenir un mouvement droit très précis et fluide
- Haute durabilité : mouvement fluide, résistance élevée à l’usure et maintien de la précision à long terme grâce à la conception à arc circulaire qui empêche le glissement différentiel des billes
- Efficacité énergétique : 10x économies d’énergie par rapport au guide coulissant * selon le résultat du test interne