Motion
6311-2RS-C3/VSL609

TIMKEN
6311-2RS-C3/VSL609

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI10697769
N° MFR6311-2RS-C3/VSL609
Prix457.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
6311-2RS-C3/VSL609

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI10697769
N° MFR6311-2RS-C3/VSL609
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
Prix457.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    0.079 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.142 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    29 mm
  • Poids
    2.976 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    6311-2RS-C3/VSL609 6311-2RS-C3/VSL609 BA
  • Caractéristiques et avantages
    "• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Dimensions interchangeables conformes à la norme ISO • Qualité des moteurs électriques (EMQ) • Utilisés dans des applications à haute vitesse comme les moteurs électriques • Joint(s) de contact offrant une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants"
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6311-2RS-C3/VSL609 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 55 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 29 mm, adapté à une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6311-2RS-C3/VSL609
  • Numéro CUP du fabricant
    85706086893
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    6700 tr/min (graisse), 10000 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -40° C
  • Classe de précision
    ISO Normal/ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16074 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10026 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    6300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    085706086893

Aperçu

Description du fabricant
6311-2RS-C3/VSL609 6311-2RS-C3/VSL609 BA
  • "
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Dimensions interchangeables selon la norme ISO
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Utilisé dans les applications à haute vitesse comme les moteurs électriques
  • Le ou les joint(s) de contact offrent une rétention supérieure du lubrifiant et une protection des roulements contre les contaminants »