Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL
- TailleL
Détails
- Détails supplémentairesLes gants en tricot sans couture ultralégers de calibre 18 offrent une dextérité et une sensibilité tactile exceptionnelles. Confortable à porter avec des cotes de résistance aux coupures ANSI A5 solides et à l’abrasion de niveau 4 . Le revêtement de la paume en polyuréthane offre une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéal pour les applications qui nécessitent une manipulation précise.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- RevêtementPolyuréthane
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- CouleurNoir
- Description de la constructionEntrejambe avec pouce renforcé en tricot sans couture enduit
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionLes gants en tricot sans couture ultralégers de calibre 18 offrent une dextérité et une sensibilité tactile exceptionnelles. Confortable à porter avec des cotes de résistance aux coupures ANSI A5 solides et à l’abrasion de niveau 4 . Le revêtement de la paume en polyuréthane offre une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéal pour les applications qui nécessitent une manipulation précise.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesLes revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
- Jauge de tricot18
- Matériau de la doublurePEHP
- Numéro CUP du fabricant616314352607
- Fiche technique
- CUP_NON616314352607
Aperçu
- Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
- Le revêtement en polyuréthane est doux et flexible pour maintenir la dextérité et adhère bien sans sensation collante ou collante
- La fourche renforcée du pouce offre une durée de vie prolongée et une protection accrue
- Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer de gants
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure