Motion
100 OFFSET LINK JWIS

IWIS
100 OFFSET LINK JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 20 A-1 / 1-1/4 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741097
N° MFR100 OFFSET LINK JWIS
Prix37.93 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
100 OFFSET LINK JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 20 A-1 / 1-1/4 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741097
N° MFR100 OFFSET LINK JWIS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.93 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    20 A-1 / 1-1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.16 mm
  • Diamètre de la broche
    9.54 mm
  • Pas
    1-1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau
    19.05 mm
  • Résistance à la traction
    112.78 kN
  • Poids
    0.30 lb
  • Poids par pied
    2.65 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    20 A-1 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648216741
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648216741

Aperçu

Description du fabricant
100 OFFSET LINK JWIS
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.