Motion
CHAÎNE ÉLITE 100  RIV 50FT

IWIS
100 RIV 50FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 10-1 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, 50 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI10741101
N° MFR100 RIV 50FT ELITE CHAIN
Prix51.06 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
100 RIV 50FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 10-1 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, 50 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI10741101
N° MFR100 RIV 50FT ELITE CHAIN
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
Prix51.06 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    10-1 / 1-1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.17 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.00 mm
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    9.54 mm
  • Longueur de la goupille
    41.10 mm
  • Pas
    1-1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau
    18.90 mm
  • Résistance à la traction
    102.00 kN
  • Poids
    125.43 lb
  • Poids par pied
    2.63 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    10-1 / 1-1/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648024872
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648024872

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 100 RIV 50FT
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon