Motion
100-2 OFFSET LINK JWIS

IWIS
100-2 OFFSET LINK JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 20 A-2 / 1-1/4 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741108
N° MFR100-2 OFFSET LINK JWIS
Prix81.81 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
100-2 OFFSET LINK JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 20 A-2 / 1-1/4 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741108
N° MFR100-2 OFFSET LINK JWIS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.81 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    20 A-2 / 1-1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.16 mm
  • Diamètre de la broche
    9.54 mm
  • Pas
    1-1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau
    19.05 mm
  • Résistance à la traction
    225.55 kN
  • Poids
    0.59 lb
  • Poids par pied
    5.28 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    20 A-2 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648216758
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648216758

Aperçu

Description du fabricant
100-2 OFFSET LINK JWIS
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.