Motion
CHAÎNE ÉLITE 100-2  RIV 10FT

IWIS
100-2 RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, 100-2 / 1-1/4 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI10741109
N° MFR100-2 RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix150.72 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
100-2 RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, 100-2 / 1-1/4 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI10741109
N° MFR100-2 RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Prix150.72 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    100-2 / 1-1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.17 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.00 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    9.54 mm
  • Longueur de la goupille
    77.00 mm
  • Pas
    1-1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau
    18.90 mm
  • Résistance à la traction
    204.00 kN
  • Poids
    49.65 lb
  • Poids par pied
    5.24 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100-2 / 1-1/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648015443
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648015443

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 100-2 RIV 10FT
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon