Motion
100H LIEN CONN CPCL ELITE

IWIS
100H CPCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 100-1 H / 1-1/4 po. Chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741116
N° MFR100H CPCL ELITE CONN LINK
Prix8.03 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
100H CPCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 100-1 H / 1-1/4 po. Chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741116
N° MFR100H CPCL ELITE CONN LINK
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
Prix8.03 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    100-1 H/ 1-1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.17 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.80 mm
  • Diamètre de la broche
    9.54 mm
  • Longueur de la goupille
    44.50 mm
  • Pas
    1-1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau
    18.90 mm
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100-1 H/ 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648016280
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648016280

Aperçu

Description du fabricant
100H LIEN CONN CPCL ELITE
  • Les chaînes de la série H sont généralement fabriquées avec les mêmes matériaux de goupille que les chaînes à rouleaux standard.
  • Cependant, leur principal avantage est qu’ils offrent une résistance à l’usure et une résistance à la traction plus élevées que les chaînes standard, tout en conservant pratiquement la même résistance à la rupture.