Motion
10B-1NP OFFSET ÉLITE

IWIS
10B-1NP OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 10B-1NP / 5/8 po. Chaîne et pas, maillon de décalage, matériau plaqué nickel
N° D’ARTICLE MI10741141
N° MFR10B-1NP OFFSET ELITE
Prix9.24 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
10B-1NP OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 10B-1NP / 5/8 po. Chaîne et pas, maillon de décalage, matériau plaqué nickel
N° D’ARTICLE MI10741141
N° MFR10B-1NP OFFSET ELITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.24 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    10B-1NP /5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    14.73 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.70 mm
  • Diamètre de la broche
    5.08 mm
  • Longueur de la goupille
    19.60 mm
  • Pas
    5/8 po
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau
    9.65 mm
  • Poids
    0.04 lb
  • Poids par pied
    0.62 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    10B-1NP /5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648028948
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Plaqué nickel
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648028948

Aperçu

Description du fabricant
10B-1NP OFFSET ÉLITE
  • Les chaînes plaquées en nickel Elite sont construites selon les mêmes tolérances serrées et les mêmes matériaux de première qualité que nos chaînes ANSI et BS standard, avec l’avantage supplémentaire d’un placage en nickel sans électrolyte pour fournir une résistance à la corrosion
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon