Motion
CHAÎNE ÉLITE 10B-1SS  RIV 10FT

IWIS
10B-1SS RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 10B-1 SS / 5/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741143
N° MFR10B-1SS RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix50.89 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
10B-1SS RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 10B-1 SS / 5/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741143
N° MFR10B-1SS RIV 10FT ELITE CHAIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix50.89 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    10B-1 SS/ 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    14.73 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.60 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.08 mm
  • Longueur de la goupille
    19.60 mm
  • Pas
    5/8 po
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau
    9.65 mm
  • Poids
    6.30 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    10B-1 SS/ 5/8 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648018994
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648018994

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 10B-1SS RIV 10FT
  • Les chaînes en acier inoxydable Elite sont composées de composants en acier inoxydable à 100 % fabriqués selon les tolérances les plus strictes de l’industrie pour offrir l’usure maximale possible pour une chaîne en acier inoxydable, tout en bénéficiant des avantages de la résistance à la corrosion fournie par tous les composants en acier inoxydable.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon