Motion
CHAÎNE ÉLITE 12B-2  RIV 10FT

IWIS
12B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 12B-2 / 3/4 po, rivetée, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741209
N° MFR12B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix55.07 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
12B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 12B-2 / 3/4 po, rivetée, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741209
N° MFR12B-2 RIV 10FT ELITE CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.07 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    12B-2 / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    16.13 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.85 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.72 mm
  • Longueur de la goupille
    42.20 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    12.07 mm
  • Largeur du rouleau
    11.68 mm
  • Résistance à la traction
    66.60 kN
  • Poids
    19.35 lb
  • Poids par pied
    1.55 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    12B-2 / 3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648017058
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606, DIN 8187
  • CUP_NON
    847648017058

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 12B-2 RIV 10FT
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.