Motion
12B-2G2F6 CH AVEC HAUT EN CAOUTCHOUC 10FT ELITE

IWIS
12B-2G2F6 CH W/RUBBER TOP 10FT ELITE

12B-2G2F6 CH AVEC HAUT EN CAOUTCHOUC 10FT ELITE
N° D’ARTICLE MI10741213
N° MFR12B-2G2F6 CH W/RUBBER TOP 10FT ELITE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
12B-2G2F6 CH W/RUBBER TOP 10FT ELITE

12B-2G2F6 CH AVEC HAUT EN CAOUTCHOUC 10FT ELITE
N° D’ARTICLE MI10741213
N° MFR12B-2G2F6 CH W/RUBBER TOP 10FT ELITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    12B-2 G2F6 / 3/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.85 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.72 mm
  • Longueur de la goupille
    46.00 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    12.07 mm
  • Largeur du rouleau
    11.68 mm
  • Poids
    21.53 lb
  • Poids par pied
    2.16 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    12B-2 G2F6 / 3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648645879
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Pince standard britannique
  • CUP_NON
    847648645879

Aperçu

Description du fabricant
12B-2G2F6 CH AVEC HAUT EN CAOUTCHOUC 10FT ELITE
  • Les chaînes à rouleaux avec profilé en élastomère sont idéales pour les applications où les marchandises fragiles nécessitent une manipulation douce du convoyeur.
  • Les chaînes ELITE sont utilisées pour le transport de marchandises qui ne doivent pas être égratignées, comme la tôle enduite ou mince, les planches de bois ou les tuyaux rabotés.
  • Le matériau utilisé par Iwis pour la gamme de produits ELITE est le caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) avec une dureté de 80 Shore A.
  • NBR offre la combinaison optimale de friction cohérente, de résistance à l’abrasion et de durabilité.
  • D’autres types de profil sont possibles pour des applications spéciales et peuvent être fournis sur demande.