Motion
140 OFFSET LINK JWIS

IWIS
140 OFFSET LINK JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 28 A-1 / 1-3/4 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741225
N° MFR140 OFFSET LINK JWIS
Prix74.34 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
140 OFFSET LINK JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 28 A-1 / 1-3/4 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741225
N° MFR140 OFFSET LINK JWIS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.34 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    28 A-1 / 1-3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    42.22 mm
  • Diamètre de la broche
    12.71 mm
  • Pas
    1-3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    1 po
  • Largeur du rouleau
    1 po
  • Résistance à la traction
    205.94 kN
  • Poids
    8.11 lb
  • Poids par pied
    4.96 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    28 A-1 / 1-3/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648276172
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648276172

Aperçu

Description du fabricant
140 OFFSET LINK JWIS
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.