Motion
CHAÎNE ÉLITE 160-3 COT 10FT

IWIS
160-3 COT 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 160-3 / 2 po, fendue, 3 fils
N° D’ARTICLE MI10741247
N° MFR160-3 COT 10FT ELITE CHAIN
Prix380.34 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
160-3 COT 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 160-3 / 2 po, fendue, 3 fils
N° D’ARTICLE MI10741247
N° MFR160-3 COT 10FT ELITE CHAIN
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
Prix380.34 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    160-3 / 2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    48.26 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    6.40 mm
  • Diamètre de la broche
    14.29 mm
  • Longueur de la goupille
    182.90 mm
  • Pas
    2 po
  • Diamètre du rouleau
    28.58 mm
  • Largeur du rouleau
    31.55 mm
  • Résistance à la traction
    809.00 kN
  • Poids
    193.96 lb
  • Poids par pied
    20.17 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    160-3 / 2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648015191
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648015191

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 160-3 COT 10FT
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon