Motion
16B-1  M1611CFBDRY  5M CHAÎNE JWIS

IWIS
16B-1 M1611CFBDRY 5M JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux - Norme britannique Cfb. Dry Series, 16B-1 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 5 ft Length
N° D’ARTICLE MI10741257
N° MFR16B-1 M1611CFBDRY 5M JWIS CHAIN
Prix942.63 $/mois
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
16B-1 M1611CFBDRY 5M JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux - Norme britannique Cfb. Dry Series, 16B-1 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Stainless Steel Material, 5 ft Length
N° D’ARTICLE MI10741257
N° MFR16B-1 M1611CFBDRY 5M JWIS CHAIN
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
Prix942.63 $/mois

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    16B-1 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    21.00 mm
  • Longueur totale
    5 pi
  • Diamètre de la broche
    8.28 mm
  • Pas
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau
    17.02 mm
  • Poids
    28.70 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    16B-1 / 1 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648348282
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique Cfb. Sèche
  • CUP_NON
    847648348282

Aperçu

Description du fabricant
16B-1 M1611CFBDRY 5M CHAÎNE JWIS
  • b.les chaînes sèches sont fabriquées en acier inoxydable CF sans corrosion et sans entretien avec un maillon articulé optimisé qui représente un chef-d’œuvre de haute précision.
  • Le secret de la cuisinière b.dry est de transmettre les anciennes notions de « l’acier » au passé! Le fait qu’aucun lubrifiant ne soit nécessaire est grâce à nos buissons b.dry, qui sont fabriqués à partir d’un polymère spécial haute performance.
  • Les capacités de ce matériau sont absolument inégalées. Les produits secs fonctionnent complètement à sec, mais sont encore plus résistants à l’usure et à la corrosion, plus résistants et ont une durée de vie plus longue que les chaînes comparables.