Motion
16B-1  M1611CFBDRY OFFSET JWIS

IWIS
16B-1 M1611CFBDRY OFFSET JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 16B-1 / 1 po. Chaîne et pas, maillon de décalage, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741258
N° MFR16B-1 M1611CFBDRY OFFSET JWIS
Prix69.31 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
16B-1 M1611CFBDRY OFFSET JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 16B-1 / 1 po. Chaîne et pas, maillon de décalage, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741258
N° MFR16B-1 M1611CFBDRY OFFSET JWIS
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
Prix69.31 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    16B-1 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    21.00 mm
  • Diamètre de la broche
    8.28 mm
  • Pas
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau
    17.02 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    16B-1 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648348312
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique Cfb. Sèche
  • CUP_NON
    847648348312

Aperçu

Description du fabricant
16B-1 M1611CFBDRY OFFSET JWIS
  • b.les chaînes sèches sont fabriquées en acier inoxydable CF sans corrosion et sans entretien avec un maillon articulé optimisé qui représente un chef-d’œuvre de haute précision.
  • Le secret de la cuisinière b.dry est de transmettre les anciennes notions de « l’acier » au passé! Le fait qu’aucun lubrifiant ne soit nécessaire est grâce à nos buissons b.dry, qui sont fabriqués à partir d’un polymère spécial haute performance.
  • Les capacités de ce matériau sont absolument inégalées. Les produits secs fonctionnent complètement à sec, mais sont encore plus résistants à l’usure et à la corrosion, plus résistants et ont une durée de vie plus longue que les chaînes comparables.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good