Motion
CHAÎNE ÉLITE 32B-1  RIV 10FT

IWIS
32B-1 RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 32B-1 / 2 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI10741382
N° MFR32B-1 RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix112.34 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
32B-1 RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 32B-1 / 2 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI10741382
N° MFR32B-1 RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Prix112.34 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    32B-1 / 2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    42.29 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    17.81 mm
  • Longueur de la goupille
    67.40 mm
  • Pas
    2 po
  • Diamètre du rouleau
    29.21 mm
  • Largeur du rouleau
    30.99 mm
  • Résistance à la traction
    280.30 kN
  • Poids
    68.78 lb
  • Poids par pied
    6.89 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    32B-1 / 2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648609833
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606, DIN 8187
  • CUP_NON
    847648609833

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 32B-1 RIV 10FT
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.