Motion
40-2  RIV 100FT CHAÎNE JWIS

IWIS
40-2 RIV 100FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 08 A-2 / 1/2 po, rivetée, 2 fils, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI10741428
N° MFR40-2 RIV 100FT JWIS CHAIN
Prix43.88 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40-2 RIV 100FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 08 A-2 / 1/2 po, rivetée, 2 fils, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI10741428
N° MFR40-2 RIV 100FT JWIS CHAIN
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
Prix43.88 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    08 A-2 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.06 mm
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    3.98 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    7.95 mm
  • Largeur du rouleau
    7.92 mm
  • Résistance à la traction
    36.00 kN
  • Poids
    82.71 lb
  • Poids par pied
    0.82 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    08 A-2 / 1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648215195
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648215195

Aperçu

Description du fabricant
40-2 RIV 100FT CHAÎNE JWIS
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.