Motion
CHAÎNE ÉLITE 40-2SS  RIV 10FT

IWIS
40-2SS RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série acier inoxydable, pas 40-2 SS / 1/2 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741440
N° MFR40-2SS RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix98.83 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40-2SS RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série acier inoxydable, pas 40-2 SS / 1/2 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741440
N° MFR40-2SS RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Prix98.83 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40-2 SS/ 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.07 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.50 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    3.98 mm
  • Longueur de la goupille
    32.30 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    7.92 mm
  • Largeur du rouleau
    7.85 mm
  • Poids
    8.25 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40-2 SS/ 1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648059751
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648059751

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 40-2SS RIV 10FT
  • Les chaînes en acier inoxydable Elite sont composées de composants en acier inoxydable à 100 % fabriqués selon les tolérances les plus strictes de l’industrie pour offrir l’usure maximale possible pour une chaîne en acier inoxydable, tout en bénéficiant des avantages de la résistance à la corrosion fournie par tous les composants en acier inoxydable.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté