Motion
40AS  RIV 100FT CHAÎNE JWIS

IWIS
40AS RIV 100FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux - série acier inoxydable, pas de 40AS /1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI10741450
N° MFR40AS RIV 100FT JWIS CHAIN
Prix112.57 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40AS RIV 100FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux - série acier inoxydable, pas de 40AS /1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI10741450
N° MFR40AS RIV 100FT JWIS CHAIN
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
Prix112.57 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40AS /1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.07 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.50 mm
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    3.98 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    7.92 mm
  • Largeur du rouleau
    7.85 mm
  • Poids
    41.68 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40AS /1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648215577
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    847648215577

Aperçu

Description du fabricant
40AS RIV 100FT CHAÎNE JWIS
  • Les chaînes JWIS en acier inoxydable de la série « AS » utilisent des plaques latérales de la série 300 (AU) avec des pièces rondes de la série 600 (17-4PH) pour offrir une combinaison de résistance exceptionnelle à la corrosion avec une durée de vie considérablement prolongée par rapport aux chaînes en acier inoxydable normales.