Motion
CHAÎNE ÉLITE 50 HSP 50FT

IWIS
50 HSP 50FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 50-1 H.SP / 5/8 po, maillon de jonction, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI10741484
N° MFR50 HSP 50FT ELITE CHAIN
Prix 23.58 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50 HSP 50FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 50-1 H.SP / 5/8 po, maillon de jonction, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI10741484
N° MFR50 HSP 50FT ELITE CHAIN
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
Prix 23.58 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50-1 H.SP / 5/8 po / 254 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.09 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.40 mm
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    5.09 mm
  • Longueur de la goupille
    22.60 mm
  • Pas
    5/8 po
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau
    9.40 mm
  • Poids
    39.00 lb
  • Poids par pied
    0.83 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de connexion
  • Numéro de chaîne et pas
    50-1 H.SP / 5/8 po / 254 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648296590
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648296590

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 50 HSP 50FT
  • Basée sur des années de développement, de tests et de performances éprouvées, la chaîne HSP combine une conception de chaîne éprouvée avec des spécifications optimales de matériaux et de métallurgiques pour fournir des performances et une valeur inégalées sur le marché, ce qui entraîne une résistance à la traction moyenne accrue de 40-60 % par rapport aux chaînes standard