Motion
50  RIV 10FT CHAÎNE JWIS

IWIS
50 RIV 10FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 10 A-1 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741491
N° MFR50 RIV 10FT JWIS CHAIN
Prix19.42 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50 RIV 10FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 10 A-1 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741491
N° MFR50 RIV 10FT JWIS CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.42 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    10 A-1 / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.08 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.09 mm
  • Pas
    5/8 po
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau
    3/8 po
  • Résistance à la traction
    29.00 kN
  • Poids
    7.08 lb
  • Poids par pied
    0.68 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    10 A-1 / 5/8 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648215690
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648215690

Aperçu

Description du fabricant
50 RIV 10FT CHAÎNE JWIS
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.