Motion
50AS OFFSET LINK JWIS

IWIS
50AS OFFSET LINK JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 50AS / 5/8 po. Chaîne et pas, maillon de décalage, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741514
N° MFR50AS OFFSET LINK JWIS
Prix43.00 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50AS OFFSET LINK JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 50AS / 5/8 po. Chaîne et pas, maillon de décalage, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741514
N° MFR50AS OFFSET LINK JWIS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.00 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50AS /5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.09 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.00 mm
  • Diamètre de la broche
    5.09 mm
  • Pas
    5/8 po
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau
    9.40 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    50AS /5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648217021
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    847648217021

Aperçu

Description du fabricant
50AS OFFSET LINK JWIS
  • Les chaînes JWIS en acier inoxydable de la série « AS » utilisent des plaques latérales de la série 300 (AU) avec des pièces rondes de la série 600 (17-4PH) pour offrir une combinaison de résistance exceptionnelle à la corrosion avec une durée de vie considérablement prolongée par rapport aux chaînes en acier inoxydable normales.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon