Motion
60 COT CHAÎNE ELITE 10FT

IWIS
60 COT 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 60-1 / 3/4 po, fendue, 1 brin
N° D’ARTICLE MI10741537
N° MFR60 COT 10FT ELITE CHAIN
Prix28.18 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60 COT 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 60-1 / 3/4 po, fendue, 1 brin
N° D’ARTICLE MI10741537
N° MFR60 COT 10FT ELITE CHAIN
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
Prix28.18 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60-1 / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.10 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.40 mm
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Longueur de la goupille
    26.90 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Largeur du rouleau
    12.57 mm
  • Résistance à la traction
    39.00 kN
  • Poids
    9.91 lb
  • Poids par pied
    1.01 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    60-1 / 3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648014934
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648014934

Aperçu

Description du fabricant
60 COT CHAÎNE ELITE 10FT
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.