Motion
60 OU CPCL ELITE CONN LINK

IWIS
60 ORING CPCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux avec joint torique - 60-1 OU / 3/4 po / 254 mm, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741544
N° MFR60 ORING CPCL ELITE CONN LINK
Prix24.97 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60 ORING CPCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux avec joint torique - 60-1 OU / 3/4 po / 254 mm, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741544
N° MFR60 ORING CPCL ELITE CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.97 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60-1 OU / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.10 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.40 mm
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Longueur de la goupille
    28.70 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Largeur du rouleau
    12.57 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    60-1 OU / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648019915
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Joint torique
  • CUP_NON
    847648019915

Aperçu

Description du fabricant
60 OU CPCL ELITE CONN LINK
  • Les chaînes de joints toriques ont été développées à l’origine comme chaînes d’entraînement pour motocyclettes, mais la technologie est également utilisée dans les chaînes industrielles standard.
  • Un processus de vide est utilisé pour appliquer un lubrifiant initial aux roulements de chaîne, qui sont ensuite scellés avec un joint torique.
  • Ce type de lubrification en combinaison avec un joint signifie que ces chaînes ne nécessitent plus de lubrification tout au long de leur durée de vie, de sorte qu’elles peuvent être classées comme « nécessitant peu d’entretien ».