Motion
CHAÎNE ÉLITE 60-3  RIV 10FT

IWIS
60-3 RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, 60-3 / 3/4 po pas, riveté, 3 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI10741569
N° MFR60-3 RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix53.23 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60-3 RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, 60-3 / 3/4 po pas, riveté, 3 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI10741569
N° MFR60-3 RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Prix53.23 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60-3 / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.10 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.40 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Longueur de la goupille
    72.60 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Largeur du rouleau
    12.57 mm
  • Résistance à la traction
    115.00 kN
  • Poids
    29.10 lb
  • Poids par pied
    3.05 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60-3 / 3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648014965
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648014965

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 60-3 RIV 10FT
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.