Motion
80 CPCL ELITE 80 CPCL ELITE

IWIS
80 CPCL ELITE 80 CPCL ELITE

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 80-1 / 1 po. Chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741600
N° MFR80 CPCL ELITE 80 CPCL ELITE
Prix4.30 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80 CPCL ELITE 80 CPCL ELITE

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 80-1 / 1 po. Chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741600
N° MFR80 CPCL ELITE 80 CPCL ELITE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.30 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80-1 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.13 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.10 mm
  • Diamètre de la broche
    7.94 mm
  • Longueur de la goupille
    33.50 mm
  • Pas
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau
    15.75 mm
  • Résistance à la traction
    71.50 kN
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80-1 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648059928
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648059928

Aperçu

Description du fabricant
80 CPCL ELITE 80 CPCL ELITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.