Motion
80 MSR JWIS 80 MSR JWIS

IWIS
80 SCCL JWIS 80 SCCL JWIS

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 16 A-1 / 1 po Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741610
N° MFR80 SCCL JWIS 80 SCCL JWIS
Prix8.36 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80 SCCL JWIS 80 SCCL JWIS

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 16 A-1 / 1 po Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741610
N° MFR80 SCCL JWIS 80 SCCL JWIS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.36 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    16 A-1 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.13 mm
  • Diamètre de la broche
    7.94 mm
  • Pas
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau
    15.88 mm
  • Résistance à la traction
    68.00 kN
  • Poids
    0.12 lb
  • Poids par pied
    1.73 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    16 A-1 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648216239
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648216239

Aperçu

Description du fabricant
80 SCCL JWIS PINCE À RESSORT CONN MAILLON
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.