Motion
80H  RIV 50FT ÉLITE

IWIS
80H RIV 50FT ELITE

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 80-1 H / 1 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI10741639
N° MFR80H RIV 50FT ELITE
Prix44.06 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80H RIV 50FT ELITE

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 80-1 H / 1 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI10741639
N° MFR80H RIV 50FT ELITE
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
Prix44.06 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80-1 H / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.13 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.00 mm
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    7.94 mm
  • Longueur de la goupille
    37.40 mm
  • Pas
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau
    15.75 mm
  • Poids
    99.61 lb
  • Poids par pied
    2.08 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80-1 H / 1 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648059959
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648059959

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 80H RIV 50FT
  • Les chaînes de la série H sont généralement fabriquées avec les mêmes matériaux de goupille que les chaînes à rouleaux standard.
  • Cependant, leur principal avantage est qu’ils offrent une résistance à l’usure et une résistance à la traction plus élevées que les chaînes standard, tout en conservant pratiquement la même résistance à la rupture.